Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klarsichthülle, A4, 0,10mm, 100 Stück, genarbt Q-CONNECT KF15418


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klarsichthülle, A4, 0,10mm, 100 Stück, genarbt Q-CONNECT KF15418
Klarsichthülle, A4, 0,10mm, 100 Stück, genarbt Q-CONNECT KF15418
Klarsichthülle, A4, 0,10mm, 100 Stück, genarbt Q-CONNECT KF15418
Klarsichthülle, A4, 0,10mm, 100 Stück, genarbt Q-CONNECT KF15418
Artikel-Nr.:
     639-853096
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     KF15418
EAN/GTIN:
     5706002154189
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
prospekthülle a4 genarbt oben und r...
Aus PP-Folie, mit verstärktem Lochrand. Universallochung. Dokumentenecht.
Weitere Informationen:
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
oben und links offen
Ausführung der Lochung:
Universallochung
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
genarbt
Breite:
230
Dicke der Folie:
0.1
Farbe:
transparent
Verwendung für Papierformat:
A4
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: abhefthülle din a4, genarbte abhefthüllen, Klarsichthüllen, Lochrandhüllen, Ordnungshüllen, Sammelhüllen, Sichthüllen, Hüllen für Ordner u. Ringbücher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
38
€ 5,49*
ab € 8,45*
€ 12,70*
Lager 639
38
€ 4,99*
ab € 9,88*
€ 14,75*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.