Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb, 19l, metallic silber Q-CONNECT KF00849


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papierkorb, 19l, metallic silber Q-CONNECT KF00849
Papierkorb, 19l, metallic silber Q-CONNECT KF00849
Papierkorb, 19l, metallic silber Q-CONNECT KF00849
Papierkorb, 19l, metallic silber Q-CONNECT KF00849
Artikel-Nr.:
     639-853065024
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     KF00849
EAN/GTIN:
     5705831008496
Suchbegriffe:
Drahtabfallkorb
Drahtgitterkorb
Gitterabfallkorb
Sammelkorb
Papierkorb aus Metalldraht, Höhe 34,5 cm, Durchmesser oben 29,5 cm, Durchmesser unten 24,0 cm. Fassungsvermögen: 19 Liter.
Weitere Informationen:
Deckel vorhanden:
false
Farbe:
silber
Form:
rund
Höhe:
345
Werkstoff:
Metall
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
607
€ 5,49*
ab € 6,73*
€ 9,87*
5 Tage
1
€ 5,87*
ab € 6,79*
€ 9,98*
Lager 639
unbekannt
€ 4,99*
ab € 8,29*
€ 12,23*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.