Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CD-Hülle, selbstklebend, 10 Stück Q-CONNECT KF27030


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
CD-Hülle, selbstklebend, 10 Stück Q-CONNECT KF27030
CD-Hülle, selbstklebend, 10 Stück Q-CONNECT KF27030
CD-Hülle, selbstklebend, 10 Stück Q-CONNECT KF27030
CD-Hülle, selbstklebend, 10 Stück Q-CONNECT KF27030
CD-Hülle, selbstklebend, 10 Stück Q-CONNECT KF27030
Artikel-Nr.:
     639-850640
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     KF27030
EAN/GTIN:
     5705831270305
Suchbegriffe:
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
CD/DVD Hülle
Selbstklebende Hüllen zur Aufbewahrung oder Versand von CDs/DVDs. Polypropylenmaterial dokumentenecht, Rückseite selbstklebend, permanent haftend. Format: 12,6 x 12,6 cm.
Weitere Informationen:
Breite:
126
Farbe:
transparent
Höhe:
126
Werkstoff:
Kunststoff
max. Aufbewahrungsmenge:
1
mit Hülle erweiterbar:
false
Weitere Suchbegriffe: CD-Selbstklebetaschen, DVD Hülle, cd/dvd hülle transparent, dvd hüllen transparent, dvd hülle, CD/DVD - Ablageprodukte, CD/DVD - Hüllen, DVD/CD - Hüllen, Datenträgerablagen, Hüllen für CDs, DVDs, Sichthüllen für CDs, DVDs, Disketten, Aufbewahrungen für Datenträger
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
242
€ 5,49*
ab € 1,98*
€ 3,30*
10 Tage
242
€ 5,87*
ab € 1,96*
€ 3,32*
Lager 639
242
€ 4,99*
ab € 2,78*
€ 4,47*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,47*
€ 5,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,79*
€ 4,51
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,70*
€ 4,40
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,52*
€ 4,19
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,35*
€ 3,99
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,78*
€ 3,31
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,278* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.