Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CD/DVD-Hüllen PP transparent selbstklebend ohne Lasche VE=10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
CD/DVD-Hüllen PP transparent selbstklebend ohne Lasche VE=10 Stück
CD/DVD-Hüllen PP transparent selbstklebend ohne Lasche VE=10 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#CONNKF27030
Hersteller:
     Connect
Herst.-Nr.:
     KF27030
EAN/GTIN:
     5705831270305
Suchbegriffe:
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
CD/DVD Hülle
  • Selbstklebende Hüllen zur Aufbewahrung oder Versand von CDs/DVDs
  • Transparentes Polypropylenmaterial dokumentenecht, Rückseite selbstklebend, permanent haftend
  • Format: 12,6 x 12,6 cm.
Weitere Informationen:
Aufbewahrungsart:
Hülle
Breite:
126 mm
Bruttogewicht:
0.0620 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Länge:
126 mm
Marke:
Connect
Material:
PP (Polypropylen)
Weitere Suchbegriffe: CD-Selbstklebetaschen, DVD Hülle, cd/dvd hülle transparent, dvd hüllen transparent, dvd hülle, Ablage, Archivierungshülle, CD, CD-Ablage, CD-Archivierungshülle, CD-Schutzhülle, CDAblage, CDArchivierungshülle, CDSchutzhülle, DVD, DVD-Ablage, DVD-Schutzhülle, DVD-Tasche, DVD-Träger, DVDAblage, DVDSchutzhülle, DVDTasche, DVDTräger, Schutzhülle, Tasche, Träger
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
242
€ 5,49*
ab € 1,98*
€ 3,29*
Lager 467
242
€ 5,87*
ab € 1,97*
€ 3,31*
3 Tage
242
€ 4,99*
ab € 2,78*
€ 4,49*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,31*
€ 3,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,76*
€ 3,28
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,69*
€ 3,20
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,68*
€ 3,19
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,57*
€ 3,06
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,49*
€ 2,96
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,97*
€ 2,34
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,197* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.