Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Registraturstütze, 2 Stück, schwarz Q-CONNECT KF03900


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Registraturstütze, 2 Stück, schwarz Q-CONNECT KF03900
Registraturstütze, 2 Stück, schwarz Q-CONNECT KF03900
Registraturstütze, 2 Stück, schwarz Q-CONNECT KF03900
Artikel-Nr.:
     639-850639023
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     KF03900
EAN/GTIN:
     5705831039001
Suchbegriffe:
Buchstützen
Bücherstützen
Ordnerstütze
Registraturstütze
L-förmige Buchstütze aus pulverbeschichtetem Metall, lackiert, mit Deko-Löchern, kratzfest, mit glatten Kanten und abgerundeten Ecken. Breite 13,4cm, Länge 11,0 cm, Höhe 19,0 cm, Materialstärke 1,0 mm. Packung zu 2 Stück.
Weitere Informationen:
Breite:
134
Farbe:
schwarz
Höhe:
190
Tiefe:
110
Werkstoff:
Metall
Weitere Suchbegriffe: buchstützen metall schwarz, buchstützen metall, buchstützen, Registraturstützen
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
273
pro Packung
€ 5,87*
ab € 5,08*
€ 8,32*
2 Tage
273
pro Stück
€ 5,49*
ab € 5,15*
€ 8,38*
Lager 639
274
pro Packung
€ 4,99*
ab € 6,51*
€ 10,23*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,23*
€ 12,17
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,12*
€ 10,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,84*
€ 10,52
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,74*
€ 10,40
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,28*
€ 9,85
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 6,51*
€ 7,75
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 6,51* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.