Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#CONNKF03900 Herst.-Nr.: KF03900 EAN/GTIN: 5705831039001 |
| |
|
| | |
| - L-förmige Buchstütze aus pulverbeschichtetem Metall
- lackiert
- mit Deko-Löchern
- kratzfest
- mit glatten Kanten und abgerundeten Ecken
- BreitexLxH 13,4x11,0x19,0 cm
- Materialstärke 1,0 mm
- Inhalt: 2 Stück
Weitere Informationen: | | Breite: | 134 mm | Bruttogewicht: | 0.6020 kg | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Höhe: | 190 mm | Länge: | 110 mm | Marke: | Metzger&Mendle | Material: | Metall |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 5,06* | € 8,30* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 5,15* | € 8,37* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Packung | € 4,99* | ab € 6,55* | € 10,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,53* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|