Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnerregister 1-31, A4, grau Q-CONNECT KF02296


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ordnerregister 1-31, A4, grau Q-CONNECT KF02296
Ordnerregister 1-31, A4, grau Q-CONNECT KF02296
Ordnerregister 1-31, A4, grau Q-CONNECT KF02296
Ordnerregister 1-31, A4, grau Q-CONNECT KF02296
Ordnerregister 1-31, A4, grau Q-CONNECT KF02296
Artikel-Nr.:
     639-850474
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     KF02296
EAN/GTIN:
     5705831022966
Suchbegriffe:
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Plastik-Register
Plastikregister
Aus Polypropylen, mit beschriftbarem Indexblatt. Format 24,5 x 29,7 cm. Bei Verwendung von Prospekthüllen bleiben die Taben sichtbar.
Weitere Informationen:
Ausführung der Tabe:
1-31
Breite:
245
Dicke der Folie:
0
Farbe:
grau
Höhe:
297
Lochung:
4-fach
Verwendung für Papierformat:
A4
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
97
€ 5,87*
ab € 2,10*
€ 3,83*
1 Tag
167
€ 5,49*
ab € 2,16*
€ 3,86*
Lager 639
unbekannt
€ 4,99*
ab € 2,63*
€ 4,62*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.