Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Locher, 30 Blatt, schwarz Q-CONNECT KF01235


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Locher, 30 Blatt, schwarz Q-CONNECT KF01235
Locher, 30 Blatt, schwarz Q-CONNECT KF01235
Locher, 30 Blatt, schwarz Q-CONNECT KF01235
Locher, 30 Blatt, schwarz Q-CONNECT KF01235
Artikel-Nr.:
     639-850206023
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     KF01235
EAN/GTIN:
     5705831012356
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
Metall-Locher für 8 cm Lochabstand, Griffteil aus Kunststoff, mit Anschlagschiene aus Kunststoff.
Weitere Informationen:
Anschlagschiene vorhanden:
true
Anzahl der Stanzsegmente:
2
Farbe:
schwarz
Lochung:
Lochabstand 80 mm
Werkstoff:
Metall
max. Anzahl der Blätter:
30
max. Dicke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
2
max. Einstellformat:
A4
Weitere Suchbegriffe: bürolocher schwarz, bürolocher, locher q-connect, LOCHER, CONKF01235, KF01235, CONNECT, 101146, P30, P830, CONNECT-LOCHER, 5725123595, 5725001235, 44412645, 1008256, CON KF01235, LOCHER RAPESCO GROUP GMBH, CONNECT LOCHER SW, KF 01235, 0531315, AKTION, ANGEBOT, DEZEMBER, Aktenlocher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 639
unbekannt
€ 4,99*
ab € 4,31*
€ 7,34*
1 Tag
951
€ 5,49*
ab € 5,73*
€ 9,18*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.