Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universaletikett, 70x50,8mm, 1500 Stück, weiß Q-CONNECT KF02446


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Universaletikett, 70x50,8mm, 1500 Stück, weiß Q-CONNECT KF02446
Universaletikett, 70x50,8mm, 1500 Stück, weiß Q-CONNECT KF02446
Universaletikett, 70x50,8mm, 1500 Stück, weiß Q-CONNECT KF02446
Universaletikett, 70x50,8mm, 1500 Stück, weiß Q-CONNECT KF02446
Universaletikett, 70x50,8mm, 1500 Stück, weiß Q-CONNECT KF02446
Universaletikett, 70x50,8mm, 1500 Stück, weiß Q-CONNECT KF02446
Universaletikett, 70x50,8mm, 1500 Stück, weiß Q-CONNECT KF02446
Artikel-Nr.:
     639-850124
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     KF02446
EAN/GTIN:
     5705831024465
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Selbstklebende Etiketten aus chlorfrei gebleichtem Zellstoff, lösungsmittelfrei. Auf A4-Blättern. Für Inkjet-, Laserdrucker und Kopierer, auch für Farblaserdrucker und Farbkopierer geeignet. Umweltfreundlich da FSC zertifiziertes Etikettenmaterial aus vorbildlich bewirtschafteten Wäldern. 100% Recyclingfähig mit dem Altpapier.
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter je Packung:
100
Anzahl der Etiketten je Blatt:
15
Anzahl der Etiketten je Packung:
1500
Breite:
50.8
Farbe:
weiß
Flächenmasse des Papiers:
70
Höhe:
70
Papierformat:
A4
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjet-, Laserdrucker, Farblaserdrucker, Kopierer und Farbkopierer
Werkstoff:
Papier
abgerundete Ecken vorhanden:
false
wieder ablösbar:
false
Weitere Suchbegriffe: Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, beschriftungs-etiketten weiß, beschriftungs etiketten, universaletiketten auf din a4 bogen, LASERETIKETTEN, 44412998, KOPIERETIKETTEN, INKJETETIKETTEN, Etiketten für Inkjet, Laser, Kopierer, Farblaser-Etiketten, Klebeetiketten, Tintenstrahletiketten, Universaletiketten, Druckeretiketten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 639
unbekannt
€ 4,99*
ab € 4,21*
€ 6,74*
10 Tage
148
€ 5,87*
ab € 5,29*
€ 8,26*
1 Tag
148
€ 5,49*
ab € 5,79*
€ 8,88*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,74*
€ 8,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,99*
€ 7,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,76*
€ 6,85
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,57*
€ 6,63
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,32*
€ 6,33
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,21*
€ 5,01
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 4,21* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.