Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten Inkjet/Laser/Kopier 70,0x50,8mm VE=150 Stück weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Etiketten Inkjet/Laser/Kopier 70,0x50,8mm VE=150 Stück weiß
Etiketten Inkjet/Laser/Kopier 70,0x50,8mm VE=150 Stück weiß
Artikel-Nr.:
     467-#CONNKF02446
Hersteller:
     Connect
Herst.-Nr.:
     KF02446
EAN/GTIN:
     5705831024465
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
  • Selbstklebende Etiketten aus chlorfrei gebleichtem Zellstoff, lösungsmittelfrei
  • Auf A4-Blättern
  • Für Inkjet-, Laserdrucker und Kopierer, auch für Farblaserdrucker und Farbkopierer geeignet
  • Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.9210 kg
Etikettenbreite:
70 mm
Etikettenhöhe:
50.8 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Haftklebung:
permanent
Marke:
Connect
Material:
Papier
Packungsinhalt:
150 Etiketten
Weitere Suchbegriffe: Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, beschriftungs-etiketten weiß, beschriftungs etiketten, universaletiketten auf din a4 bogen, Druckeretikett, Druckeretiketten, EDV, EDV-Etikett, EDV-Etiketten, EDVEtikett, EDVEtiketten, Etikett, Etiketten, Haftetikett, Inkjet, Inkjet-Etikett, Inkjetetikett, Kopieretikett, Laserdrucker, Laserdrucker-
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 4,23*
€ 6,70*
Lager 467
158
€ 5,87*
ab € 5,28*
€ 8,22*
2 Tage
148
€ 5,49*
ab € 5,78*
€ 8,83*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,22*
€ 9,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,26*
€ 8,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,03*
€ 8,37
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,84*
€ 8,14
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,83*
€ 8,13
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,55*
€ 7,79
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,28*
€ 6,28
pro Packung
1 Packung enthält 150 Stück (ab € 0,0352* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.