| |
|
| Artikel-Nr.: 639-850039016 Herst.-Nr.: KF10516 EAN/GTIN: 5705831105164 |
| |
|
| | |
| Selbstklebende Haftnotizen in signalstarken Brilliantfarben. Haften sicher, sind rückstandsfrei ablösbar und wieder verwendbar. Größe: 76 x 76 mm. Block mit 80 Blatt. Weitere Informationen: | | Anzahl der Blätter: | 80 | Breite: | 76 | Flächenmasse des Papiers: | 70 | Höhe: | 76 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, Memoblock, Notizzettel, Zettelkasteneinlagen, Zettelklotz, q-connect haftnotizen 76x76mm, haftnotiz, haftnotiz 76x76 mm, Intensivfarbige Haftnotizen, Leucht-Haftnotizen, Neon-Haftnotizen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 0,36* | € 0,69* | | | | Lager 639 | | | | | | € 4,99* | ab € 0,40* | € 0,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|