Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischrechner 10-stellig rot Solar/Batterie SHARP SH-ELM335BRD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tischrechner 10-stellig rot Solar/Batterie SHARP SH-ELM335BRD
Tischrechner 10-stellig rot Solar/Batterie SHARP SH-ELM335BRD
Tischrechner 10-stellig rot Solar/Batterie SHARP SH-ELM335BRD
Tischrechner 10-stellig rot Solar/Batterie SHARP SH-ELM335BRD
Tischrechner 10-stellig rot Solar/Batterie SHARP SH-ELM335BRD
Tischrechner 10-stellig rot Solar/Batterie SHARP SH-ELM335BRD
Tischrechner 10-stellig rot Solar/Batterie SHARP SH-ELM335BRD
Artikel-Nr.:
     639-835294015
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     SH-ELM335BRD
EAN/GTIN:
     4974019960807
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Calculator
Taschen-Rechner
Taschenrechner
Rechen-Maschine
Moderner Tischrechner mit großer 10-stelliger angewinkelter Anzeige, verfügbar in 3 auffälligen Farben. TWIN-Power Betrieb (Solar und Batterie), automatische Abschaltung. Währungsumrechnung, Steuerberechnungsfunktion +/- TAX. 3-Tasten Speicher, 00 Taste, automatische Punktierung. Prozentrechnung. Vorzeichenwechsel, Korrekturtaste. Größe BxHxT: 10,0 x 2,7 x 14,9 cm. 2 Jahre Garantie.
Weitere Informationen:
Anzahl der Batterien/Akkus:
1
Anzahl der Display-Zeichen je Zeile:
10
Art der Hilfsenergie:
Solar/Batterie
Ausführung der Dezimalstellenwahl:
2
Ausführung der Prozentfunktionen:
Ja
Ausführung des Displayanzeige-Umfangs:
10-stellig
Batterien im Lieferumfang enthalten:
true
Benennung der Batterie:
LR44
Breite:
100
Doppelnulltaste vorhanden:
true
Druckausgabe vorhanden:
false
Druckfarbe:
keine
Farbe:
rot
Höhe:
27
Netzanschluss vorhanden:
false
Postenzähler:
false
Rundungsautomatik vorhanden:
false
Speicher:
3-Tasten-Speicher
Tiefe:
149
Weitere Suchbegriffe: Rechenmaschine, Tisch-Rechner, Tischrechner, tischrechner sharp 10-stellig, taschen rechner, taschenrechner sharp, Rechner, Sharp, 10-stellig, färbig, EL-M335, ELM335, EL-M335BL, EL-M335RD, EL-M335PK, NICHT druckend, große Anzeige, Pocket Calculator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 8,60*
€ 13,56*
2 Tage
3
€ 5,49*
ab € 9,38*
€ 13,89*
Lager 639
3
€ 4,99*
ab € 9,89*
€ 14,62*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.