Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umschlag für Zustellungsauftrag für förmliche Zustellung, mF, DIN lang, 100 Stück RNK 2044/100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Umschlag für Zustellungsauftrag für förmliche Zustellung, mF, DIN lang, 100 Stück RNK 2044/100
Umschlag für Zustellungsauftrag für förmliche Zustellung, mF, DIN lang, 100 Stück RNK 2044/100
Umschlag für Zustellungsauftrag für förmliche Zustellung, mF, DIN lang, 100 Stück RNK 2044/100
Umschlag für Zustellungsauftrag für förmliche Zustellung, mF, DIN lang, 100 Stück RNK 2044/100
Umschlag für Zustellungsauftrag für förmliche Zustellung, mF, DIN lang, 100 Stück RNK 2044/100
Artikel-Nr.:
     639-802150
Hersteller:
     RNK-Verlag
Herst.-Nr.:
     2044/100
EAN/GTIN:
     4002871204415
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Umschlag für Zustellungsauftrag für förmliche Zustellung, DIN lang. Innerer Umschlag. Format des Umschlages: DIN lang. Größe (B x H): 220 x 110 mm. Farbe: Recycling gelb. Ausführung: mit Haftklebung, Fenster vorhanden. Material und Papiergewicht: Naturpapier, 80 g/qm. Ausführung des Inhalts der Packung: 100 Stück.
Weitere Informationen:
Breite:
220
Farbe:
recyclinggelb
Fenster vorhanden:
true
Flächenmasse des Papiers:
80
Format des Umschlages:
Kompakt/Kuvertier
Höhe:
110
Innendruck vorhanden:
false
Seidenfutter vorhanden:
false
Werkstoff:
Naturpapier
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
pro Stück
€ 5,49*
ab € 15,49*
€ 22,26*
5 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 8,49*
ab € 16,59*
€ 23,67*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 17,33*
€ 25,37*
10 Tage
15
pro Stück
€ 5,87*
ab € 18,73*
€ 26,48*
Lager 639
38
pro Stück
€ 4,99*
ab € 22,67*
€ 31,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
RNK-Verlag
2042/50
ab € 24,00*
Sonstiges
RNK-Verlag
2045/100
ab € 14,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.