Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 639-802085 Herst.-Nr.: 705L/10 EAN/GTIN: 4002871705110 |
| |
|
| | |
| Antrag auf Erlass eines Mahnbescheids 10 Stück, neutral, für Laserdrucker. Ausführung Papier: 80 g/qm, Naturpapier, Klebebindung. Verwendung für Beschriftungsart: für maschinelle Bearbeitung, geeignet für Laserdrucker. 2-teilig. Ausführung: Mikroperforation. Papierformat: DIN A4. Größe (B x H): 210 x 297 mm. Anzahl der Blätter: 2 Blatt. Weitere Informationen: | | Breite: | 210 | Flächenmasse des Papiers: | 80 | Höhe: | 297 | Papierformat: | A4 | selbstdurchschreibend: | false |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mahnbescheidantrag, Mahnbescheidsformular, mahnbescheid rnk a4, rnk mahnbescheid, mahnbescheid, 33612768, RNK705L/10, RNK 705 L/10, 705L/10, 705 L/10, 705L10, MAHNBESCHEID, MAHNUNGEN, Kassenbücher, Vordrucke und Formulare, Formularbücher und Vordrucke |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,49* | ab € 7,44* | € 11,36* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 8,23* | € 12,56* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 8,71* | € 13,52* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 9,17* | € 13,81* | | | | Lager 639 | | | | | | € 4,99* | ab € 9,87* | € 14,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 9,87* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|