Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummiband, 130x10mm, 50g, rot WIHEDÜ 515.229


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gummiband, 130x10mm, 50g, rot WIHEDÜ 515.229
Gummiband, 130x10mm, 50g, rot WIHEDÜ 515.229
Gummiband, 130x10mm, 50g, rot WIHEDÜ 515.229
Artikel-Nr.:
     639-799096
Hersteller:
     Willy Heckmann
Herst.-Nr.:
     515.229
EAN/GTIN:
     4066300512298
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
gummibänder wihedü 50g
gummiband
Aus umweltfreundlichem Naturkautschuk, besonders dehn- und spannkräftig. Sehr haltbar, häufig wieder verwendbar. Farbe: rot. Packung mit 50 Gramm.
Weitere Informationen:
Breite:
10
Farbe:
rot
Länge:
130
Masse:
50
Weitere Suchbegriffe: gummiband 50 g, GUMMIRINGE, 20112890, Gummiringe, -bänder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
37
€ 5,49*
ab € 0,80*
€ 1,35*
Lager 639
unbekannt
€ 4,99*
ab € 1,02*
€ 1,73*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.