Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchstütze 2 Stück 120mm weiß metallic MAUL 35062 02


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Buchstütze 2 Stück 120mm weiß metallic MAUL 35062 02
Buchstütze 2 Stück 120mm weiß metallic MAUL 35062 02
Buchstütze 2 Stück 120mm weiß metallic MAUL 35062 02
Buchstütze 2 Stück 120mm weiß metallic MAUL 35062 02
Buchstütze 2 Stück 120mm weiß metallic MAUL 35062 02
Buchstütze 2 Stück 120mm weiß metallic MAUL 35062 02
Artikel-Nr.:
     639-775460000
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     35062 02
EAN/GTIN:
     4002390002059
Suchbegriffe:
Buchstützen
Bücherstützen
Ordnerstütze
Registraturstütze
Buchstützen aus Metall, breit. Ausführung: metall, pulverbeschichtet, 0,8 mm. Belastbarkeit: hoch. 1 Paar. Sehr stabil. Kratzfeste, glatte Kanten. Hochwertige Oberfläche. Größe (B x H x T): 120 x 140 x 140 mm. Garantie gewährt. Garantiedauer: 3 Jahre. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Breite:
120
Farbe:
weiß
Höhe:
140
Tiefe:
140
Werkstoff:
Metall
Weitere Suchbegriffe: maul buchstütze metall, buchstützen metall, buchstützen, reggilibri, Registraturstützen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
50
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,51*
€ 7,12*
3 Tage
160
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 4,69*
€ 7,36*
10 Tage
50
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 4,75*
€ 7,47*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 5,29*
€ 8,47*
Lager 639
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 5,49*
€ 8,48*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,48*
€ 10,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,41*
€ 8,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,23*
€ 8,60
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,14*
€ 8,50
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,47*
€ 7,70
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,49*
€ 6,53
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 5,49* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.