Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maul Buchstütze 3506202 Produktabmessung, Höhe:140mm Weiß 2St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y19229
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     3506202
EAN/GTIN:
     4002390002059
Suchbegriffe:
Buchstützen
Bücherstützen
Ordnerstütze
Registraturstütze
Buchstützen aus pulverbeschichtetem Metall, sehr gute Stabilität aufgrund der Materialdicke 0,8 mm,kratzfeste Oberfläche, keine scharfen Kanten.
Weitere Informationen:
Tiefe:
140 mm
Höhe:
140 mm
Farbe:
weiß
Breite:
130 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Buchstütze
Weitere Suchbegriffe: maul buchstütze metall, buchstützen metall, buchstützen, Maul, Registraturstützen, Katalogstütze
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
50
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,51*
€ 7,12*
3 Tage
160
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 4,69*
€ 7,36*
10 Tage
50
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 4,75*
€ 7,47*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 5,29*
€ 8,47*
2 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 5,49*
€ 8,48*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,47*
€ 10,08
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 8,35*
€ 9,94
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,23*
€ 8,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,98*
€ 8,31
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,90*
€ 8,21
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,26*
€ 7,45
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,29*
€ 6,30
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,645* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.