Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radierer EASYergo Kleindisplay, 20 Teile, sortiert STABILO 1189/20-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Radierer EASYergo Kleindisplay, 20 Teile, sortiert STABILO 1189/20-1
Radierer EASYergo Kleindisplay, 20 Teile, sortiert STABILO 1189/20-1
Radierer EASYergo Kleindisplay, 20 Teile, sortiert STABILO 1189/20-1
Radierer EASYergo Kleindisplay, 20 Teile, sortiert STABILO 1189/20-1
Radierer EASYergo Kleindisplay, 20 Teile, sortiert STABILO 1189/20-1
Radierer EASYergo Kleindisplay, 20 Teile, sortiert STABILO 1189/20-1
Radierer EASYergo Kleindisplay, 20 Teile, sortiert STABILO 1189/20-1
Artikel-Nr.:
     639-761672
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     1189/20-1
EAN/GTIN:
     4006381380072
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radier-Gummi
Radierer
Radiergummi
stabilo radierer
Radierer STABILO® EASYergo Kleindisplay. Werkstoff: Karton. Radierer im ergonomischen Design. Inhalt Display: Ausführung des Inhalts: 20 ST, sortiert in je 5 Stück pink, hellblau, orange und hellgrün. Farbe: rot/weiß. Größe (B x T x H): 100 mm x 100 mm x 205 mm.
Weitere Informationen:
Anzahl der Teile ohne Zugaben:
20
Ausführung des Inhaltes (Anzeige):
sortiert in je 5 Stück pink, hellblau, orange und hellgrün
Breite:
100
Farbe:
rot/weiß
Höhe:
205
Tiefe:
100
Weitere Suchbegriffe: radier gummi, radierer, radiergummi, radirer
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 639
unbekannt
20
€ 4,99*
ab € 1,08*
€ 1,54*
1 Tag
40
20
€ 5,49*
ab € 1,17*
€ 1,66*
1
€ 5,50*
ab € 1,24*
€ 3,31*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 30,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.