| |
|
| Artikel-Nr.: 639-734452280 Herst.-Nr.: 734452280 EAN/GTIN: 4006050500671 |
| |
|
| | |
| Bring Farbe ins Leben! Das einzigartige PREMIUM Sortiment von Staufen® überzeugt mit hochweißem 90 Gramm Papier für ein leichtes Gleiten beim Schreiben, edlem Design und einer variantenreichen Farbwelt in erstklassiger Druckqualität auf stabilen Kartonumschlägen. Höchste Ansprüche für Schule und Büro, hergestellt in einem klimaneutralen Unternehmen. Weitere Informationen: | | Anzahl der Blätter: | 80 | Ausführung der Bindung: | Spiralbindung | Ausführung der Lineatur: | Lin 28 | kariert mit Doppelrand | Farbe: | sortiert | Flächenmasse des Papiers: | 90 | Lochung: | 4-fach | Papierformat: | A4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, College-Block liniert, Collegeblock Lineatur 21, Collegeblock liniert, Kollege-Block liniert, Kollegeblock Lineatur 21, Kollegeblock liniert, Spiralblock Lineatur 21, Rechenblock, Rechenblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, Collegeblock Lineatur 28, Kollegeblock Lineatur 28, Spiralblock Lineatur 28, staufen collegeblock a4, college-block liniert, staufen collegeblock liniert, A4, 90g/m², 80, Blatt, sortiert, STAUFEN, PREMIUM, 734452280 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 639 | | | | | | € 4,99* | ab € 9,6743* | € 14,7443* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 12,28755* | € 18,29755* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,93486* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|