| |
|
| Artikel-Nr.: 639-734451271 Herst.-Nr.: 734451271 EAN/GTIN: 4006050049408 |
| |
|
| | |
| Collegeblock Premium. Spiralbindung. Lochung: 4fach. Ausführung des Papiertyps: chlorfrei 90 g. Papierformat: A4. Liniert mit Rand innen und aussen. Farbe: weiß. Anzahl der Blätter: 80 Blatt. (Alte Artikelnummer: 45127-1-34). Weitere Informationen: | | Anzahl der Blätter: | 80 | Ausführung der Lineatur: | Lin 27 | liniert mit Doppelrand | Ausführung des Papiertyps: | chlorfrei | Farbe: | blau | Flächenmasse des Papiers: | 90 | Lochung: | 4-fach | Papierformat: | A4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, Collegeblock Lineatur 27, Kollegeblock Lineatur 27, Spiralblock Lineatur 27, collegeblock lineatur 27 a4 90g, college block, collegeblock a4, A4, 80, Blatt, Lin.27, liniert, dunkelblau, STAUFEN, PREMIUM, 734451271 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 1,88* | € 3,45* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 1,83* | € 3,57* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 2,24* | € 4,02* | | | | Lager 639 | | | | | | € 4,99* | ab € 2,38* | € 4,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|