Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Collegeblock mit Motiv, A4, 80 Blatt, Lin.21, liniert STAUFEN STYLE 734047237


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Collegeblock mit Motiv, A4, 80 Blatt, Lin.21, liniert STAUFEN STYLE 734047237
Collegeblock mit Motiv, A4, 80 Blatt, Lin.21, liniert STAUFEN STYLE 734047237
Collegeblock mit Motiv, A4, 80 Blatt, Lin.21, liniert STAUFEN STYLE 734047237
Collegeblock mit Motiv, A4, 80 Blatt, Lin.21, liniert STAUFEN STYLE 734047237
Collegeblock mit Motiv, A4, 80 Blatt, Lin.21, liniert STAUFEN STYLE 734047237
Collegeblock mit Motiv, A4, 80 Blatt, Lin.21, liniert STAUFEN STYLE 734047237
Collegeblock mit Motiv, A4, 80 Blatt, Lin.21, liniert STAUFEN STYLE 734047237
Collegeblock mit Motiv, A4, 80 Blatt, Lin.21, liniert STAUFEN STYLE 734047237
Collegeblock mit Motiv, A4, 80 Blatt, Lin.21, liniert STAUFEN STYLE 734047237
Collegeblock mit Motiv, A4, 80 Blatt, Lin.21, liniert STAUFEN STYLE 734047237
Artikel-Nr.:
     639-734047237
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     734047237
EAN/GTIN:
     4006050725371
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Collegeblock Style. Spiralbindung. Lochung: 4-fach. Microperforation. Ausführung des Papiertyps: ECF. Flächenmasse des Papiers: 70 g/qm. LIN21. Papierformat: DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm. Liniert mit Rand. Farbe: weiß. Anzahl der Blätter: 80 Blatt. 4 Motive sortiert - Motivwahl nicht möglich.
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
80
Ausführung der Bindung:
Spiralbindung
Ausführung der Lineatur:
Lin 21 | liniert ohne Rand
Flächenmasse des Papiers:
70
Lochung:
4-fach
Papierformat:
A4
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 639
unbekannt
€ 4,99*
ab € 2,88692*
€ 5,02692*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 2,9744*
€ 5,1844*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 3,50*
€ 6,08*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,02692*
€ 5,98203
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,34692*
€ 5,17283
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,06692*
€ 4,83963
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,90692*
€ 4,64923
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,78692*
€ 4,50643
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,88692*
€ 3,43543
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,44346* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.