| |
|
| Artikel-Nr.: 639-734044438 Herst.-Nr.: 734044438 EAN/GTIN: 4006050444388 |
| |
|
| | |
| Collegeblock Premium. Spiralbindung. Lochung: 4-fach. Microperforation. Ausführung des Papiertyps: ECF. Flächenmasse des Papiers: 90 g/qm. LIN28 für Linkshänder. Papierformat: DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm. Farbe: weiß. Anzahl der Blätter: 80 Blatt. Weitere Informationen: | | Anzahl der Blätter: | 80 | Ausführung der Bindung: | Spiralbindung | Flächenmasse des Papiers: | 90 | Papierformat: | A4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, College-Block liniert, Collegeblock Lineatur 21, Collegeblock liniert, Kollege-Block liniert, Kollegeblock Lineatur 21, Kollegeblock liniert, Spiralblock Lineatur 21, Rechenblock, Rechenblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, Collegeblock Lineatur 28, Kollegeblock Lineatur 28, Spiralblock Lineatur 28, collegeblock lineatur 28 a4, college-block liniert, staufen collegeblock liniert, Linkshänder, A4, 80, Blatt, Lin.28, kariert, STAUFEN, PREMIUM, 734044438 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 639 | | | | | | € 4,99* | ab € 3,08* | € 5,31* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,15* | € 5,44* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 3,26* | € 5,60* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 3,27* | € 5,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|