Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heft, A4, 90g/m², 16 Blatt, Lin.2, liniert STAUFEN PREMIUM 734010332


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heft, A4, 90g/m², 16 Blatt, Lin.2, liniert STAUFEN PREMIUM 734010332
Heft, A4, 90g/m², 16 Blatt, Lin.2, liniert STAUFEN PREMIUM 734010332
Heft, A4, 90g/m², 16 Blatt, Lin.2, liniert STAUFEN PREMIUM 734010332
Heft, A4, 90g/m², 16 Blatt, Lin.2, liniert STAUFEN PREMIUM 734010332
Heft, A4, 90g/m², 16 Blatt, Lin.2, liniert STAUFEN PREMIUM 734010332
Heft, A4, 90g/m², 16 Blatt, Lin.2, liniert STAUFEN PREMIUM 734010332
Heft, A4, 90g/m², 16 Blatt, Lin.2, liniert STAUFEN PREMIUM 734010332
Artikel-Nr.:
     639-734010332
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     734010332
EAN/GTIN:
     4006050103322
Suchbegriffe:
Heft liniert
Hefte liniert
Schreibheft
Schreibhefte
Schulheft PREMIUM Academy. Aus chlorfrei gebleichtem Zellstoff. Papiergewicht: 90 g/qm. 3-fach geheftet. Hochwertiger, stabiler Umschlag, lackiert, extra starkes XXL-Papier, brillant weiß und extra geglättet, kein Zellstoff aus den Tropen, 100 % recyclebar, tintenfest und radierfähig. Format: DIN A4. Lineatur-Nr. 2. Lineatur: 2. Schuljahr (farbig hinterlegt). Anzahl Blatt: 16. Farbe/Motiv Einband: farbig mit Tiermotiv. (Alte Artikelnummer: 10332).
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
16
Ausführung der Bindung:
geheftet
Ausführung der Lineatur:
Lin 2 | liniert
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleicht
Farbe des Einbandes:
farbig mit Tiermotiv
Flächenmasse des Papiers:
90
Papierformat:
A4
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 0,58*
€ 1,16*
2 Tage
415
5
€ 5,49*
ab € 0,63*
€ 1,19*
Lager 639
unbekannt
5
€ 4,99*
ab € 0,65*
€ 1,22*
7 Tage
490
5
€ 5,87*
ab € 0,62*
€ 1,23*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
1 Stück enthält 16 Blätter (ab € 0,04063* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.