Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heft, A5, 90g/m², 16 Blatt, Lin.9, liniert mit Rand STAUFEN PREMIUM 734010309


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heft, A5, 90g/m², 16 Blatt, Lin.9, liniert mit Rand STAUFEN PREMIUM 734010309
Heft, A5, 90g/m², 16 Blatt, Lin.9, liniert mit Rand STAUFEN PREMIUM 734010309
Heft, A5, 90g/m², 16 Blatt, Lin.9, liniert mit Rand STAUFEN PREMIUM 734010309
Heft, A5, 90g/m², 16 Blatt, Lin.9, liniert mit Rand STAUFEN PREMIUM 734010309
Heft, A5, 90g/m², 16 Blatt, Lin.9, liniert mit Rand STAUFEN PREMIUM 734010309
Heft, A5, 90g/m², 16 Blatt, Lin.9, liniert mit Rand STAUFEN PREMIUM 734010309
Heft, A5, 90g/m², 16 Blatt, Lin.9, liniert mit Rand STAUFEN PREMIUM 734010309
Artikel-Nr.:
     639-734010309
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     734010309
EAN/GTIN:
     4006050103094
Suchbegriffe:
Heft liniert
Hefte liniert
Schreibheft
Schreibhefte
Schulheft PREMIUM Academy. Aus chlorfrei gebleichtem Zellstoff. Papiergewicht: 90 g/qm. 3-fach geheftet. Hochwertiger, stabiler Umschlag, lackiert, extra starkes XXL-Papier, brillant weiß und extra geglättet, kein Zellstoff aus den Tropen, 100 % recyclebar, tintenfest und radierfähig. Format: DIN A5. Lineatur-Nr. 9. Lineatur: liniert mit Rand. Anzahl Blatt: 16. Farbe/Motiv Einband: farbig mit Motiv. (Alte Artikelnummer: 10309).
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
16
Ausführung der Bindung:
geheftet
Ausführung der Lineatur:
Lin 9 | liniert mit Rand
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleicht
Farbe des Einbandes:
farbig mit Motiv
Flächenmasse des Papiers:
90
Papierformat:
A5
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
205
5
€ 5,49*
ab € 0,34*
€ 0,61*
Lager 639
unbekannt
5
€ 4,99*
ab € 0,34*
€ 0,61*
9 Tage
205
5
€ 5,87*
ab € 0,32*
€ 0,62*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
1 Stück enthält 16 Blätter (ab € 0,02125* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.