Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notenheft Academy, A5 quer, 8 Blatt, 6 Notensysteme STAUFEN PREMIUM 734010114


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notenheft Academy, A5 quer, 8 Blatt, 6 Notensysteme STAUFEN PREMIUM 734010114
Notenheft Academy, A5 quer, 8 Blatt, 6 Notensysteme STAUFEN PREMIUM 734010114
Notenheft Academy, A5 quer, 8 Blatt, 6 Notensysteme STAUFEN PREMIUM 734010114
Notenheft Academy, A5 quer, 8 Blatt, 6 Notensysteme STAUFEN PREMIUM 734010114
Notenheft Academy, A5 quer, 8 Blatt, 6 Notensysteme STAUFEN PREMIUM 734010114
Notenheft Academy, A5 quer, 8 Blatt, 6 Notensysteme STAUFEN PREMIUM 734010114
Notenheft Academy, A5 quer, 8 Blatt, 6 Notensysteme STAUFEN PREMIUM 734010114
Artikel-Nr.:
     639-734010114
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     734010114
EAN/GTIN:
     4006050101144
Suchbegriffe:
Gesangheft
Gesangsheft
Musikheft
Notenheft
Notenheft PREMIUM Academy. Aus chlorfrei gebleichtem Zellstoff. Papiergewicht: 90 g/qm. Klammerngeheftet. Hochwertiger, stabiler, lackierter Umschlag. Format: A5 quer. Lineatur: 6 Notensysteme. 8 Blätter. Mit orangefarbenem Einband und weißem Beschriftungsfeld. (Alte Artikelnummer: 10114).
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
8
Ausführung der Bindung:
geheftet
Ausführung der Lineatur:
Notensystem
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleicht
Farbe des Einbandes:
orange
Flächenmasse des Papiers:
90
Papierformat:
A5
Weitere Suchbegriffe: Notenhefte, notenheft din a5 quer, musikheft a5, musikheft, Academy, A5, quer, 8, Blatt, 6, Notensysteme, STAUFEN, PREMIUM, 734010114
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,87*
ab € 0,77*
€ 1,13*
1 Tag
217
5
€ 5,49*
ab € 0,79*
€ 1,33*
Lager 639
unbekannt
5
€ 4,99*
ab € 0,79*
€ 1,35*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
1 Stück enthält 8 Blätter (ab € 0,09875* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.