| |
|
| Artikel-Nr.: 639-721223988 Herst.-Nr.: 4639988 EAN/GTIN: 4000225078217 |
| |
|
| | |
| Schreibunterlage Dinos. Ausführung: Papier. Recycelbar. Motiv auf FSC-Papier gedruckt, buchbinderisch hergestellt, Rückseite aus buntem FSC-Papier, ohne Folienkaschierung. Größe (B x H): 600 x 390 mm. Stärke: 5 mm. Farbe: bunt. Weitere Informationen: | | Breite: | 600 | Farbe: | bunt | Folienauflage vorhanden: | false | Höhe: | 400 | Kalender vorhanden: | false | Werkstoff: | Papier |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 5,38* | € 8,69* | | | | Lager 639 | | | | | | € 4,99* | ab € 5,69* | € 9,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|