| |
|
| Artikel-Nr.: 639-721184015 Herst.-Nr.: 2724 220 EAN/GTIN: 4000225076794 |
| |
|
| | |
| Transporttasche VELOBAG® Combi DIN A4, aus robustem Textil, passend für Format 330 x 220 mm, Plastikreißverschluss, mit zusätzlicher Tasche mit Reißverschluss, Farbe: rot Weitere Informationen: | | Breite: | 220 | Farbe: | schwarz/rot | Höhe: | 330 | Reißverschluss vorhanden: | true | Verwendung für Papierformat: | A4 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 19,53* | € 27,57* | | | | Lager 639 | | | | | | € 4,99* | ab € 25,5811* | € 35,4711* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 26,2797* | € 36,5497* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 5,11622* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|