| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#VELO2724250 Herst.-Nr.: 2724250 EAN/GTIN: 4000225076831 |
| |
|
| | |
| - Reißverschlusstasche VELOBAG Combi
- zwei Taschen, Plastikreißverschluss
- Reißverschluss vorhanden
- Werkstoff: Stoff
- Stärke: 0.5 mm
- Farbe: schwarz/blau
- keine Lochung
- Verwendung für Papierformate: DIN A4
- Größe (B x H): 342 x 230 mm
- Art der Verpackung und Inhalt: Beutel mit 1 Stück
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | zwei Taschen, Plastikreißverschluss | Breite: | 342 mm | Bruttogewicht: | 0.1110 kg | Farbe: | schwarz/blau | für Format: | A4 | Höhe: | 230 mm | Marke: | Veloflex | Material: | Textil | Materialstärke: | 500 mic | Verschluss: | Reißverschluss |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 19,51* | € 27,47* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 25,5111* | € 35,3311* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 26,03725* | € 36,05725* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,902* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|