Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmappe Diamant, A4, 2-Ring, 20mm, schwarz VELOFLEX 1142480


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringmappe Diamant, A4, 2-Ring, 20mm, schwarz VELOFLEX 1142480
Ringmappe Diamant, A4, 2-Ring, 20mm, schwarz VELOFLEX 1142480
Ringmappe Diamant, A4, 2-Ring, 20mm, schwarz VELOFLEX 1142480
Ringmappe Diamant, A4, 2-Ring, 20mm, schwarz VELOFLEX 1142480
Artikel-Nr.:
     639-721030023
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     1142480
EAN/GTIN:
     4000225069697
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Arbeitsmappe Diamond. Ausstattung: Einstecktasche vorhanden, Blattniederhalter vorhanden. Karte mit Inhalt: links Tasche mit Klettverschluss, mit 3-tlg. Registrieren, verschließbar mit Gummizug. Werkstoff: PP. Kombimechanik. Durchmesser der Ringe: 20 mm. Verwendung für Papierformate: A4. 260 x 320 mm. Farbe: schwarz. Art der Verpackung und Inhalt: 6 Stück.
Weitere Informationen:
Ausführung der Ablagemechanik:
Combimechanik
Breite:
260
Durchmesser des Ringes:
20
Einstecktasche vorhanden:
true
Farbe:
schwarz
Höhe:
320
Sichttasche am Rücken vorhanden:
false
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
false
Verwendung für Papierformat:
A4
Werkstoff:
Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, ringbuch kunststoff a4 schwarz, ringbuch a4, veloflex ringbuch, Ringmappe, Diamant, A4, 2-Ring, 20mm, schwarz, VELOFLEX, 1142480
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
1
€ 5,95*
ab € 2,91*
€ 4,89*
1
€ 7,95*
ab € 2,83*
€ 4,92*
2 Tage
36
1
€ 5,49*
ab € 3,05*
€ 5,12*
10 Tage
20
1
€ 5,87*
ab € 3,06*
€ 5,16*
Lager 639
36
1
€ 4,99*
ab € 3,96*
€ 6,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
20606-06
ab € 1,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.