Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-HERM3749 Herst.-Nr.: 3749 EAN/GTIN: 4008705037495 |
| |
|
| | |
| - Vielzwecketiketten zum Markieren, Adressieren oder Organisieren
- Selbstklebende Etiketten aus hochwertigem Schreibpapier, Etiketten und Träfgerpapier aus chlorfrei gebleichtem Zellstoff, Kleber lösemittelfrei
- Zum Beschriften mit allen Schreibgeräten und Schreibmaschinen.
- Größe (B x H): 20 x 50 mm
- Farbe: weiß
- Etiketten/Blatt: 8
- Blatt/Packung: 7
- Etiketten/Packung: 56, stark haftend.
Weitere Informationen: | | Anzahl Etiketten je Blatt: | 8 | Anzahl Etiketten je Packung: | 56 | Breite: | 90 mm | Bruttogewicht: | 0.013 kg | Etikettenbreite: | 20 mm | Etikettenhöhe: | 50 mm | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Gewicht: | 0.013 kg | Höhe: | 1 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 163 mm | Marke: | HERMA | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 56 Etiketten | Umweltzeichen: | PEFC | Zertifikat: | PEFC |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,72* | € 1,11* | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,78* | € 1,19* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 0,74* | € 1,27* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,75* | ab € 0,77* | € 1,33* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 0,91* | € 1,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 56 Etiketten (ab € 0,01286* pro Etikett) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|