| |
|
| Artikel-Nr.: 639-709288787 Herst.-Nr.: 20787-15 EAN/GTIN: 4009212063717 |
| |
|
| | |
| Ringbuch. Offline. für Dokumente im Format A4. Einband aus stabilem Graukarton (RC) mit recycelbarem Kraftpapier überzogen. mit gedrucktem Motiv Offline. mit praktischer 2-Ring-Mechanik zur sicheren Ablage gelochter Unterlagen. Weitere Informationen: | | Ausführung der Ablagemechanik: | 2-Ring-Mechanik | Farbe []: | mehrfarbig | Sichttasche am Rücken vorhanden: | false | Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden: | false | Verwendung für Papierformat: | A4 | Werkstoff: | Karton |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 2,86* | € 5,01* | | | | Lager 639 | | | | | | € 4,99* | ab € 3,08* | € 5,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|