Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermorolle, 80-80-12mm, weiß 20990057


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermorolle, 80-80-12mm, weiß 20990057
Thermorolle, 80-80-12mm, weiß 20990057
Thermorolle, 80-80-12mm, weiß 20990057
Thermorolle, 80-80-12mm, weiß 20990057
Artikel-Nr.:
     639-693246
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     20990057
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Kassenrollen
Aus holzfreiem, weißem Papier mit besten Laufeigenschaften. Alle Sorten mit rotem Warnstreifen am Ende der Rolle. Thermorollen Longlife Qualität ECONOMY, Bisphenol-A-frei. Breite: 80 mm. Länge: 80 m. Gesamt-⌀: ca. 70 mm. Kern-⌀: 12 mm.
Weitere Informationen:
Breite:
80
Durchmesser:
70
Durchmesser des Kerns:
12
Farbe:
weiß
Flächenmasse des Papiers:
48
Länge:
80
Weitere Suchbegriffe: Thermo-Bonrollen, Thermo-Kassenrollen, Thermobonrollen, Thermokassenrollen, Thermopapierrollen, Thermorolle, thermokassenrolle 80mmx80m, additionsrollen, thermokassenrollen 80m, Thermorollen, Addingrollen, 80/80/12, VPE 50 Rollen, 3181, BPA frei, Bankomatkassenrollen, Journalrollen, Kassarollen, Rechenrollen, Registrierrollen, Thermoaddingrollen, Rechenstreifen, 150067, weiß, schwarz reagierend, Bisphenol A frei, 10 Jahre Haltbarkeit, Thermal roll
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,87*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.