| |
|
| Artikel-Nr.: 639-688435036 Herst.-Nr.: 32054/3D EAN/GTIN: 4014421320544 |
| |
|
| | |
| Der Design-Kugelschreiber Sporty von ONLINE aus purem Aluminium, mit angenehmer Griffzone in Softtouch-Feeling, in sportlichem Design garantiert Schreibvergnügen pur. Ausgestattet mit einer Großraummine, Schreibfarbe Schwarz ist der robuste Kugelschreiber für jeden Einsatz bereit. Größe: 140 x 16 x 12 mm. Gewicht: 68g. Weitere Informationen: | | Mine auswechselbar: | true | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | schwarz | Strichstärke: | M |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 639 | | | | | | € 4,99* | ab € 3,34* | € 5,80* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 3,42* | € 5,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|