Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiral Notizklotz Midi, 7,5x7,5cm, 80g/m², 370 Blatt, Regenbogen FOLIA 9919


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiral Notizklotz Midi, 7,5x7,5cm, 80g/m², 370 Blatt, Regenbogen FOLIA 9919
Spiral Notizklotz Midi, 7,5x7,5cm, 80g/m², 370 Blatt, Regenbogen FOLIA 9919
Spiral Notizklotz Midi, 7,5x7,5cm, 80g/m², 370 Blatt, Regenbogen FOLIA 9919
Artikel-Nr.:
     639-647281
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     9919
EAN/GTIN:
     4001868096156
Suchbegriffe:
Memoblock
Notizzettel
Zettelkasteneinlagen
Zettelklotz
Spiral Notizklotz MIDI 80g/m², 7,5x7,5cm, 370 Blatt, Regenbogen
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
370
Breite:
7.5
Farbe:
regenbogen
Flächenmasse des Papiers:
80
Höhe:
7.5
Weitere Suchbegriffe: folia notizzettel, notizzettel, notizzettel 75x75, Spiral, Notizklotz, Midi, 7, 5x7, 5cm, 80g/m², 370, Blatt, Regenbogen, FOLIA, 9919
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 2,33*
€ 5,36*
1 Tag
30
€ 5,49*
ab € 3,39*
€ 5,84*
Lager 639
31
€ 4,99*
ab € 3,94*
€ 6,72*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Folia
9918
ab € 1,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.