Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Collegeblock, A5, 70g/m², 80 Blatt, Lin.22, liniert STAUFEN 734047738


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Collegeblock, A5, 70g/m², 80 Blatt, Lin.22, liniert STAUFEN 734047738
Collegeblock, A5, 70g/m², 80 Blatt, Lin.22, liniert STAUFEN 734047738
Collegeblock, A5, 70g/m², 80 Blatt, Lin.22, liniert STAUFEN 734047738
Collegeblock, A5, 70g/m², 80 Blatt, Lin.22, liniert STAUFEN 734047738
Collegeblock, A5, 70g/m², 80 Blatt, Lin.22, liniert STAUFEN 734047738
Collegeblock, A5, 70g/m², 80 Blatt, Lin.22, liniert STAUFEN 734047738
Artikel-Nr.:
     639-625331020
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     734047738
EAN/GTIN:
     4006050477386
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Collegeblock Original Style. Spiralbindung. Lochung: 6-fach. Mikro-Perforation. Ausführung des Papiertyps: holzfrei. Flächenmasse des Papiers: 70 g/qm. Einband farbig mit Motiv Style. Papierformat: A5. Kariert mit Randlinie innen. Farbe: weiß. Anzahl der Blätter: 80 Blatt.
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
80
Ausführung der Bindung:
Spiralbindung
Ausführung der Lineatur:
Lin 22 | kariert ohne Rand
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Farbe:
weiß
Flächenmasse des Papiers:
70
Lochung:
6-fach
Papierformat:
A5
Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Rechenblock, Rechenblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, collegeblock a5 kariert 70g, rechenblock a5, rechenblock, A5, 70g/m², 80, Blatt, Lin.22, liniert, STAUFEN, 734047738
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 639
6 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 1,74*
€ 3,17*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 2,15507*
€ 3,89507*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 2,16*
€ 3,93*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
1 Stück enthält 80 Blätter (ab € 0,02175* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Format Werk
44335020
ab € 1,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.