Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 639-619419 Herst.-Nr.: 9H PGS5B EAN/GTIN: 4057278016567 |
| |
|
| | |
| Pritt Klebestifte. Für Büro, Schule und Privat. Ideal zum Kleben von Papier, Pappe, Fotos, Etiketten und vieles mehr. Promotion-Blisterpackung und Stifte in saisonaler BTS-Sonderaufmachung "PAW Patrol Tattoos", mit 3 x 11g Stiften. Hohe Klebekraft.Nachhaltige Rezeptur mit 97% naturbasierten Inhaltsstoffen. Blisterpackung Plastik-frei. Lösemittel- und PVC-frei.Auswaschbar bei 20°C. Luftdichte Verschlusskappe verhindert Austrocknen. Ideale Klebemasse-Konsistenz: gleichmäßiger und klumpenfreier Auftrag. Stifthülsen aus bis zu 40% recyceltem Plastik (post Industrial) und recycelbar. CE konform. Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 11 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Gummierstift, Haftklebestift, Klebepen, Klebestick, Klebestift, klebepen pritt, gummierstift, Paw, Patrol, Edition, 3, x, 11g, ohne, Lösemittel, PRITT, 9H, PGS5B |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 2,11* | € 3,08* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 2,13* | € 3,11* | | | | Lager 639 | | | | | | € 4,99* | ab € 2,43* | € 3,56* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 2,28* | € 4,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 3 Stück (ab € 0,81* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|