Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefblock, A4, 70g/m², 2-loch, 50 Blatt, kariert URSUS STYLE 608743020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefblock, A4, 70g/m², 2-loch, 50 Blatt, kariert URSUS STYLE 608743020
Briefblock, A4, 70g/m², 2-loch, 50 Blatt, kariert URSUS STYLE 608743020
Briefblock, A4, 70g/m², 2-loch, 50 Blatt, kariert URSUS STYLE 608743020
Briefblock, A4, 70g/m², 2-loch, 50 Blatt, kariert URSUS STYLE 608743020
Briefblock, A4, 70g/m², 2-loch, 50 Blatt, kariert URSUS STYLE 608743020
Briefblock, A4, 70g/m², 2-loch, 50 Blatt, kariert URSUS STYLE 608743020
Artikel-Nr.:
     639-608743020
Hersteller:
     URSUS
Herst.-Nr.:
     608743020
EAN/GTIN:
     9001939833579
Suchbegriffe:
Briefblock
Rechenblock
Rechenblöcke
Schreibblock
Ursus® Basic - das Zuverlässige: Geleimte Variante für optimalen Schutz Ihrer Notizen und perfekten Halt; durch Leimung am Kopf leichtes Entfernen der Blätter. Zu 100 % klimanuetral produziert.
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
50
Ausführung der Bindung:
geleimt
Ausführung der Lineatur:
kariert
Ausführung des Papiertyps:
elementar chlorfrei gebleicht
Farbe:
blau
Flächenmasse des Papiers:
70
Lochung:
ja
Papierformat:
A4
Weitere Suchbegriffe: Schreibblöcke, briefblock a4 kariert 70g, rechenblock a4, rechenblock, Collegeblöcke, Kollegeblöcke, Notizblöcke, Briefblöcke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 639
unbekannt
€ 4,99*
ab € 0,99*
€ 1,87*
2 Tage
1704
€ 5,49*
ab € 1,07*
€ 2,01*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.