Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Collegeblock mit Register, A4, 100 Blatt, kariert STAUFEN STYLE 608555000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Collegeblock mit Register, A4, 100 Blatt, kariert STAUFEN STYLE 608555000
Collegeblock mit Register, A4, 100 Blatt, kariert STAUFEN STYLE 608555000
Collegeblock mit Register, A4, 100 Blatt, kariert STAUFEN STYLE 608555000
Collegeblock mit Register, A4, 100 Blatt, kariert STAUFEN STYLE 608555000
Collegeblock mit Register, A4, 100 Blatt, kariert STAUFEN STYLE 608555000
Collegeblock mit Register, A4, 100 Blatt, kariert STAUFEN STYLE 608555000
Collegeblock mit Register, A4, 100 Blatt, kariert STAUFEN STYLE 608555000
Collegeblock mit Register, A4, 100 Blatt, kariert STAUFEN STYLE 608555000
Collegeblock mit Register, A4, 100 Blatt, kariert STAUFEN STYLE 608555000
Artikel-Nr.:
     639-608555000
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     608555000
EAN/GTIN:
     9002244857977
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Register Collegeblock Style. Spiralbindung. Lochung: 4-fach. Microperforation. Ausführung des Papiertyps: ECF. Flächenmasse des Papiers: 70 g/qm. Mit Register 5-farbig. Papierformat: DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm. Kariert 5mm. Farbe: weiß. Anzahl der Blätter: 100 Blatt.
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
100
Ausführung der Bindung:
Spiralbindung
Ausführung der Lineatur:
kariert
Ausführung des Papiertyps:
elementar chlorfrei gebleicht
Farbe:
schwarz
Flächenmasse des Papiers:
70
Lochung:
4-fach
Papierformat:
A4
Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Rechenblock, Rechenblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, collegeblock a4 kariert 70g, rechenblock a4, rechenblock, FORMAT, 11330060, Büro-Notizblöcke, Notizblöcke, Spiralblöcke, -hefte, Blöcke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
103
€ 5,87*
ab € 3,63*
€ 6,30*
1 Tag
103
€ 5,49*
ab € 3,82*
€ 6,56*
Lager 639
103
€ 4,99*
ab € 4,50*
€ 7,56*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
1 Stück enthält 20 Blätter (ab € 0,225* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.