Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Collegeblock, A4, 80 Blatt, Lin.28, kariert FormART 608522028


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Collegeblock, A4, 80 Blatt, Lin.28, kariert FormART 608522028
Collegeblock, A4, 80 Blatt, Lin.28, kariert FormART 608522028
Collegeblock, A4, 80 Blatt, Lin.28, kariert FormART 608522028
Artikel-Nr.:
     639-608522028
Hersteller:
     FormART
Herst.-Nr.:
     608522028
EAN/GTIN:
     9002244858271
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Ausführung der Bindung: Spirale, Lochung: 4fach-Lochung, Flächenmasse des Papiers: 70 g/m²
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
80
Ausführung der Bindung:
Spiralbindung
Ausführung der Lineatur:
Lin 28 | kariert mit Doppelrand
Farbe:
sortiert
Flächenmasse des Papiers:
70
Lochung:
4-fach
Papierformat:
A4
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 5,49*
ab € 13,8098*
€ 19,9298*
Lager 639
unbekannt
€ 4,99*
ab € 14,8046*
€ 21,2646*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,2646*
€ 25,30487
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,7746*
€ 24,72177
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,6646*
€ 23,40087
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,3346*
€ 23,00817
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,6546*
€ 22,19897
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,8046*
€ 17,61747
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,48046* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.