Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 639-605323 Herst.-Nr.: 893240 EAN/GTIN: 3086123259980 |
| |
|
| | |
| Kugelschreiber BIC® ECOlutions Round Stic. Kappenmodell. Ausführung Mine: 0,4 mm, blau, dokumentenecht. Ausführung Stift: aus 74% recyceltem Material. Der Recycling-Prozentsatz wird anhand des Gesamtgewichts des Produkts berechnet. Ausführung Clip: Kunststoff, in Schreibfarbe. Farbe des Schaftes: transluzentweiß. Weitere Informationen: | | Mine auswechselbar: | false | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | blau | Strichstärke: | 0,40 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiber, Kuli, einweg-kugelschreiber bic blau, kugelschreiber, bic kugelschreiber, 4 mm, Angebot, BIC, Ecolutions, Ecolutions round stic, Ecolutions round stick, Ecolutions round stik, ISO 12757-2, Kappenkugelschreiber, Kulli, Stift, Strichstärke: 0, Strichstärke: 0.4 mm, billig, dokumentenecht, günstig, preiswert, recycelt, Druckkugelschreiber |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 639 | | | | | | pro Stück | € 4,99* | ab € 0,18* | € 0,35* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,21* | € 0,41* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,19* | € 1,70* | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 14,22* | € 17,56* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paket | € 2,90* | ab € 14,05* | € 19,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|