Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftgerät Stark NeXXt, 40 Blatt, rot LEITZ 5522-00-25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Heftgerät Stark NeXXt, 40 Blatt, rot LEITZ 5522-00-25
Heftgerät Stark NeXXt, 40 Blatt, rot LEITZ 5522-00-25
Heftgerät Stark NeXXt, 40 Blatt, rot LEITZ 5522-00-25
Heftgerät Stark NeXXt, 40 Blatt, rot LEITZ 5522-00-25
Heftgerät Stark NeXXt, 40 Blatt, rot LEITZ 5522-00-25
Heftgerät Stark NeXXt, 40 Blatt, rot LEITZ 5522-00-25
Heftgerät Stark NeXXt, 40 Blatt, rot LEITZ 5522-00-25
Heftgerät Stark NeXXt, 40 Blatt, rot LEITZ 5522-00-25
Heftgerät Stark NeXXt, 40 Blatt, rot LEITZ 5522-00-25
Heftgerät Stark NeXXt, 40 Blatt, rot LEITZ 5522-00-25
Heftgerät Stark NeXXt, 40 Blatt, rot LEITZ 5522-00-25
Artikel-Nr.:
     639-603720015
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     5522-00-25
EAN/GTIN:
     4002432324637
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
Leitz Büroheftgerät Stark NeXXt, mit Springfachmechanik, für offene und geschlossene Heftung, Tackerfunktion, mit Drehamboss und integriertem Entklammerer, mit Direct Impact Technology (DIT) für perfektes und problemloses Heften, befüllt mit Heftklammern 24/6. Heftleistung: 4 mm/40 Blatt. Heftklammern: 100 x 24/6, 100 x 24/8 oder 140 x 26/6. Einlegetiefe: 38mm. Material: Metall mit Kunststoff. 10 Jahre Garantie nur bei Verwendung von Leitz Heftklammern, GS-geprüft. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Ausführung der Heftungsart:
fest/lösbar
Farbe:
rot
Heftleistung:
40
Typbezeichnung der Heftklammern:
24/6, 24/8, 26/6
Werkstoff:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Büroheftgeräte, Heftgerät, Heftmaschine, Klammeraffe, Klammeraffe Büro, Klammermaschine, Standardheftgerät, Aktenhefter, Aktenheftgerät, Langarm-Hefter, Langarm-Heftgerät, Langarmhefter, Langarmheftgerät, Langhefter, bürohefter leitz rot, aktenhefter, aktenhefter leitz, HEFT LEITZ, LEI5522-00-25, 552225, 55220025, 102523, HEFTGERÄT 5522, 5732552225, 33813607, 1402130, HEFTMASCHINE, LEI 5522-00-25, HEFTMASCHINE ESSELTE LEITZ GMBH, 5522, 5522-00-25, 5522-25, HEFTGERÄT KOMFORT RT, 5522 RT, 107525, 16528733, 27612, Blockhefter, Blockheftgerät, Bürotacker, Elektrischer Tacker, Elektrisches Heftgerät, Elektro Heftgerät, Elektro Tacker, Flachhefter, Flachheftgerät, Hefter, Langarm-Tacker, Leitz, Mini Heftgerät, Mini Tacker, Mini-Heftgerät, Mini-Tacker, Miniheftgerät, Minitacker, NeXXt, Tacker, staufrei, Flachheftgeräte, Heftgeräte
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
1
€ 5,95*
ab € 16,78*
€ 24,28*
5 Tage
11
1
€ 5,87*
ab € 16,79*
€ 24,30*
1
€ 5,50*
ab € 16,85*
€ 24,74*
1 Tag
11
1
€ 5,49*
ab € 17,40*
€ 24,91*
Lager 639
11
1
€ 4,99*
ab € 17,91*
€ 25,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
55720000
ab € 0,49*
Zubehör
Leitz
55710000
ab € 1,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.