Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Locher 5008 NeXXt, Metall, 30 Blatt, grau LEITZ 5008-00-85


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Locher 5008 NeXXt, Metall, 30 Blatt, grau LEITZ 5008-00-85
Locher 5008 NeXXt, Metall, 30 Blatt, grau LEITZ 5008-00-85
Locher 5008 NeXXt, Metall, 30 Blatt, grau LEITZ 5008-00-85
Locher 5008 NeXXt, Metall, 30 Blatt, grau LEITZ 5008-00-85
Locher 5008 NeXXt, Metall, 30 Blatt, grau LEITZ 5008-00-85
Locher 5008 NeXXt, Metall, 30 Blatt, grau LEITZ 5008-00-85
Locher 5008 NeXXt, Metall, 30 Blatt, grau LEITZ 5008-00-85
Locher 5008 NeXXt, Metall, 30 Blatt, grau LEITZ 5008-00-85
Locher 5008 NeXXt, Metall, 30 Blatt, grau LEITZ 5008-00-85
Locher 5008 NeXXt, Metall, 30 Blatt, grau LEITZ 5008-00-85
Locher 5008 NeXXt, Metall, 30 Blatt, grau LEITZ 5008-00-85
Locher 5008 NeXXt, Metall, 30 Blatt, grau LEITZ 5008-00-85
Locher 5008 NeXXt, Metall, 30 Blatt, grau LEITZ 5008-00-85
Artikel-Nr.:
     639-603715010
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     5008-00-85
EAN/GTIN:
     4002432310333
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
Leitz Bürolocher NeXXt Metall, mit Anschlagschiene aus Kunststoff, Anschlagschiene mit farbiger Bedruckung und Fenster. Mit transprarentem, rutschfestem Kunststoffboden (Abfallkasten), mit patentierter Griffmulde und ultra-scharfen Lochstempeln, auch für 4-fach Lochung geeignet. Stanzleistung/Blatt: 3 mm/30. Material: Metall. 10 Jahre Garantie, GS-geprüft. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Anschlagschiene vorhanden:
true
Anzahl der Stanzsegmente:
2
Farbe:
grau
Lochung:
Lochabstand 80 mm
Werkstoff:
Metall
max. Anzahl der Blätter:
30
max. Dicke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
3
max. Einstellformat:
A4
Weitere Suchbegriffe: Anschlagschiene (Locher), Locher-Anschlagschiene, bürolocher leitz, bürolocher, Blocklocher, Doppellocher, Elektrolocher, Kataloglocher, Leitz, Metallbürolocher, Metalllocher, Metallschreibtischlocher, Minilocher, NeXXt, Ordnerlocher, Privatlocher, Protokollblattlocher, Registraturlocher, Stanzlocher, Taschenlocher, Vierfachlocher, Aktenlocher
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
75
1
€ 5,49*
ab € 6,48*
€ 9,72*
1
€ 4,00*
ab € 6,86*
€ 10,47*
3 Tage
30
1
€ 5,95*
ab € 7,09*
€ 10,47*
Lager 639
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 7,08*
€ 10,49*
7 Tage
1
1
€ 5,87*
ab € 7,41*
€ 10,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
17270085
ab € 0,78*
Zubehör
Leitz
17290085
ab € 0,80*
Zubehör
Leitz
55020085
ab € 11,97*
Zubehör
Leitz
55050095
ab € 13,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.