| |
|
| Artikel-Nr.: 639-575171010 Herst.-Nr.: 1018-11 EAN/GTIN: 4012473100954 |
| |
|
| | |
| Schubladenbox IMPULS mit modernem Gehäusedesign. Mit 3 geschlossenen Schubladen (2 x Standard, 1 x extrahoch inkl. Schloss) für Papierformate DIN A4/C4. Innovatives, attraktives Design in höchster Qualität. Inkl. auswechselbarer Beschriftungsschilder mit hochwertiger Klarsichtabdeckung für ein einfaches Auffinden von Unterlagen. Leichtlaufende Schubladen mit Auszugssperre und durchgängig geschlossenem Boden. Extra stabile Gehäuseausführung mit optimierter Stapeltechnik. Rutschfeste, möbelschonende Gummifüße sorgen für einen sicheren Stand. Inkl. innovativem Schubladeneinsatz mit 6 unterschiedlich großen Fächern und Griff, der auch perfekt auf die Box mit der integrierten Stapelrippe gestellt werden kann. Die obere, extrahohe Schublade ist mit einem Zylinderschloss versehen und dadurch abschließbar. 2 Schlüssel sind im Lieferumfang enthalten. Ideal für die Aufbewahrung von vertraulichen Informationen und persönlichen Gegenständen. Made in Germany. Außenmaße (B x T x H): 280 x 367 x 235 mm. Innenmaße der Standard Schubladen (B x T x H): 240 x 325 x 37 mm, Innenmaß der extrahohen Schublade (B x T x H): 240 x 325 x 95 mm, daher ein hohes Fassungsvolumen. Material: hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS). Farbe des Gehäuses: lichtgrau. Farbe der Schubladen: lichtgrau. Farbe des Schubladeneinsatzes: transparent-glasklar. Weitere Informationen: | | Anzahl der Schubfächer: | 3 | Breite: | 280 | Farbe der Schublade: | lichtgrau | Gehäusefarbe: | grau | Griffloch/Griffmulde vorhanden: | true | Höhe: | 235 | Tiefe: | 367 | Verwendung für Papierformat: | A4/C4 | Verwendung für Papierformate: | DIN A4/C4 | Werkstoff: | Polystyrol | stapelbar: | true |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: beschriftungsfeld han, kunststoffgehäuse, Ablagebox Kunststoff, Ablagebox abschließbar, Ablagebox grau Kunststoff, Ablagebox grau abschließbar, Ablagebox grau mit Kunststoff, Ablagebox grau mit Schloss, Ablagebox mit Kunststoff, Ablagebox mit Schloss, Aufbewahrungsbox Kunststoff, Aufbewahrungsbox abschließbar, Aufbewahrungsbox grau Kunststoff, Aufbewahrungsbox grau abschließbar, Aufbewahrungsbox grau mit Schloss, Aufbewahrungsbox mit Schloss, Dokumentenbox Kunststoff, Dokumentenbox abschließbar, Dokumentenbox grau Kunststoff, Dokumentenbox grau abschließbar, Dokumentenbox grau mit Kunststoff, Dokumentenbox grau mit Schloss, Dokumentenbox mit Kunststoff, Dokumentenbox mit Schloss, Schubladenbox Kunststoff, Schubladenbox abschließbar, Schubladenbox grau Kunststoff, Schubladenbox grau abschließbar, Schubladenbox mit Schloss, ufbewahrungsbox mit Kunststoff, Ablageboxen, Schubladenboxen, Sortierablagen, Stapelboxen, Ablagekörbe |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 23,66* | € 33,18* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 25,44* | € 34,13* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 26,48* | € 35,44* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 26,99* | € 36,31* | | | | Lager 639 | | | | | | € 4,99* | ab € 29,04* | € 38,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|