Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtischköcher Re-LOOP, 4 Fächer lila HAN 17238-957


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schreibtischköcher Re-LOOP, 4 Fächer lila HAN 17238-957
Schreibtischköcher Re-LOOP, 4 Fächer lila HAN 17238-957
Schreibtischköcher Re-LOOP, 4 Fächer lila HAN 17238-957
Schreibtischköcher Re-LOOP, 4 Fächer lila HAN 17238-957
Schreibtischköcher Re-LOOP, 4 Fächer lila HAN 17238-957
Schreibtischköcher Re-LOOP, 4 Fächer lila HAN 17238-957
Schreibtischköcher Re-LOOP, 4 Fächer lila HAN 17238-957
Schreibtischköcher Re-LOOP, 4 Fächer lila HAN 17238-957
Schreibtischköcher Re-LOOP, 4 Fächer lila HAN 17238-957
Schreibtischköcher Re-LOOP, 4 Fächer lila HAN 17238-957
Artikel-Nr.:
     639-575166021
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     17238-957
EAN/GTIN:
     4012473172883
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
Schreibtischköcher HAN Re-X-LOOP. Nachhaltiger Schreibtischköcher aus qualitativ hochwertigem, recyceltem Öko-Kunststoff, im formschönen Design sorgt für Ordnung auf dem Schreibtisch. Die 4 unterschiedlich hohen Fächer bieten viel Platz für Stifte, Pinsel und viele weitere Utensilien. Ob für das Büro oder Zuhause. Der HAN Re-X-LOOP ist unempfindlich, stabil und langlebig. Ausgezeichnet mit dem Designpreis "Produkt des Jahres". Der Schreibtischköcher HAN Re-X-LOOP ist umweltfreundlich und hilft somit wertvolle Ressourcen zu sparen. Made in Germany. Außenmaße (B x T x H): 111 x 111 x 105 mm. Material: 100% PIR-Kunststoff Rezyklat (PP). Farbe: lila.
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
4
Breite:
111
Farbe:
lila
Höhe:
105
Tiefe:
111
Werkstoff:
Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, han stifteköcher 4 fächer, schreibtisch organizer, acryl schreibtisch-organizer, Ablagekörbe, Briefablagekästen, Briefablagen, Briefkörbe, Papierkörbe, Postablagen, Postkörbe, Schreibtisch-Accessoires, Abfalleimer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 5,49*
ab € 2,22*
€ 3,99*
9 Tage
1
€ 5,87*
ab € 2,41*
€ 4,27*
€ 6,95*
ab € 2,55*
€ 4,58*
€ 5,50*
ab € 2,64*
€ 5,64*
Lager 639
unbekannt
€ 4,99*
ab € 3,29*
€ 5,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HAN
N267702
ab € 1,35*
Ähnlich
HAN
N300935
ab € 2,39*
Ähnlich
HAN
N267735
ab € 1,34*
Ähnlich
HAN
N267715
ab € 1,33*
Ähnlich
HAN
N267785
ab € 1,34*
Ähnlich
HAN
N267658
ab € 1,33*
Ähnlich
HAN
N267654
ab € 1,34*
Ähnlich
HAN
N267638
ab € 1,36*
Ähnlich
HAN
N267622
ab € 1,34*
Ähnlich
HAN
N267725
ab € 1,33*
Ähnlich
HAN
N267790
ab € 1,34*
Ähnlich
HAN
N300985
ab € 2,45*
Ähnlich
HAN
N300954
ab € 2,47*
Ähnlich
HAN
N300925
ab € 2,48*
Ähnlich
HAN
N300990
ab € 2,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.