Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckfarbkasten 735K/24, 24 Stück PELIKAN 400197045


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Deckfarbkasten 735K/24, 24 Stück PELIKAN 400197045
Deckfarbkasten 735K/24, 24 Stück PELIKAN 400197045
Deckfarbkasten 735K/24, 24 Stück PELIKAN 400197045
Deckfarbkasten 735K/24, 24 Stück PELIKAN 400197045
Deckfarbkasten 735K/24, 24 Stück PELIKAN 400197045
Deckfarbkasten 735K/24, 24 Stück PELIKAN 400197045
Deckfarbkasten 735K/24, 24 Stück PELIKAN 400197045
Deckfarbkasten 735K/24, 24 Stück PELIKAN 400197045
Deckfarbkasten 735K/24, 24 Stück PELIKAN 400197045
Deckfarbkasten 735K/24, 24 Stück PELIKAN 400197045
Deckfarbkasten 735K/24, 24 Stück PELIKAN 400197045
Artikel-Nr.:
     639-565086
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     400197045
EAN/GTIN:
     4012700720634
Suchbegriffe:
Deckweiß
Deckfarbkasten
Farbkasten
Malkasten
Deckfarbkasten 735K/24. Mit Farbschälchen und abnehmbarer Deckel mit großen Mischtöpfen. Inhalt: 3,5 ml pro Schale und 7,5 ml. Farbe: Qualitätsfarben und Deckweiß nach DIN 5023. Kasten mit 24 Farben, Deckweiß. CE-Zeichen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Farben:
24
Farbe:
sortiert
Weitere Suchbegriffe: Tuschkasten, Malfarben, Schulmalfarben, Wasserfarben, pelikan deckfarbkasten 24 farben, deckfarbkasten, deckfarbkasten pelikan, FARBKASTEN, PEL720631, 735K24, 720631, 741165, 4012700741165 =EAN-NR.F.741, 104200, 735K24N, 5511720631, 13212747, 1700003, PEL 720631, FARBKASTEN PELIKAN, FARBKASTEN 24FB+1DECKWEIß, 071061, 735K-24, 16516020, 26284, 3610002001, Farben, Farbkästen, Malkästen, Deckfarbkästen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,50*
ab € 10,69*
€ 15,79*
1 Tag
11
1
€ 5,95*
ab € 11,20*
€ 15,79*
Lager 639
432
1
€ 4,99*
ab € 11,20*
€ 15,81*
1 Tag
432
1
€ 5,49*
ab € 11,39*
€ 16,05*
1
€ 6,78*
ab € 11,44*
€ 16,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.