Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftgerät MINI, 12 Blatt, 20 mm Einlegetiefe, sortiert NOVUS BLIMINI99


Menge:  Karton  
Produktinformationen:
Heftgerät MINI, 12 Blatt, 20 mm Einlegetiefe, sortiert NOVUS BLIMINI99
Heftgerät MINI, 12 Blatt, 20 mm Einlegetiefe, sortiert NOVUS BLIMINI99
Heftgerät MINI, 12 Blatt, 20 mm Einlegetiefe, sortiert NOVUS BLIMINI99
Heftgerät MINI, 12 Blatt, 20 mm Einlegetiefe, sortiert NOVUS BLIMINI99
Artikel-Nr.:
     639-563323912
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     BLIMINI99
EAN/GTIN:
     4009729063378
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
Heftgerät NOVUS MINI . Ausführung der Heftungsart: Fest/nageln. Heftleistung: 12 Blatt. Max. Tiefe des Zuführungsbereichs: 20 mm. Typbezeichnung der Heftklammern: 24/6 26/6. Nachfüll-Technik: Oberlademechanik. Integrierter Klammerentferner aus Metall. Werkstoff: Metall / Kunststoff. Garantie gewährt. Garantiedauer: 2 Jahre. Farbe: farbig sortiert (je 3x schwarz/blau/green/pink).
Weitere Informationen:
Ausführung der Heftungsart:
fest
Farbe:
farbig sortiert (je 3x schwarz/blau/green/pink)
Heftleistung:
12
Typbezeichnung der Heftklammern:
24/6, 24/8
Werkstoff:
Metall
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
276
12
pro Karton
€ 5,49*
ab € 1,50*
€ 2,26*
Lager 639
276
12
pro Karton
€ 4,99*
ab € 1,61*
€ 2,42*
9 Tage
28
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 14,91*
€ 21,61*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Kartons
€ 2,42*
€ 2,88
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 2,24*
€ 2,67
pro Karton
ab 50 Kartons
€ 2,13*
€ 2,53
pro Karton
ab 100 Kartons
€ 2,11*
€ 2,51
pro Karton
ab 15000 Kartons
€ 1,61*
€ 1,92
pro Karton
1 Karton enthält 1 Stück (ab € 1,61* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kartons
Mindestbestellmenge: 12 Kartons ( entspricht € 29,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.