Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsblock, A3, 100g/m², 10 Blatt PVP 2113


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsblock, A3, 100g/m², 10 Blatt PVP 2113
Arbeitsblock, A3, 100g/m², 10 Blatt PVP 2113
Artikel-Nr.:
     639-558005
Hersteller:
     PVP Penig
Herst.-Nr.:
     2113
EAN/GTIN:
     4019333021138
Suchbegriffe:
Kieserblock
Kieserblöcke
Arbeitsblock Lineatur 20
Kieserblock Lineatur 20
Der Arbeitsblock A3 100g 10BL von PENIG ist perfekt für das technische Zeichnen geeignet. Mit seiner Größe im A3-Format bietet er ausreichend Platz für detaillierte Zeichnungen. Das Papier hat eine Grammatur von 100 g/m², was für eine angenehme Stabilität und ein hochwertiges Schreibgefühl sorgt.
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
10
Ausführung der Lineatur:
blanko
Flächenmasse des Papiers:
100
Papierformat:
A3
Weitere Suchbegriffe: Normzeichenblätter, Normzeichenpapier, kieserblock 100g, kieserblock, Arbeitsblock, A3, 100g/m², 10, Blatt, PVP, 2113
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
42
€ 5,49*
ab € 1,46*
€ 2,73*
Lager 639
42
€ 4,99*
ab € 1,64*
€ 3,00*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.