| |
|
| Artikel-Nr.: 639-556980 Herst.-Nr.: 76372 EAN/GTIN: 4044186763720 |
| |
|
| | |
| Das Notizbuch auch Kladde genannt in moderner Optik mit Motiv-Einband ist universell einsetzbar. Ob in der Schule, im Studium, im Beruf oder Privat das Notizbuch ist optimal für das Festhalten von Gedanken, Konzepten, Notizen oder Skizzen. Die Kladde eignet sich auch ideal für unterwegs, denn durch den stabilen Bucheinband sind die gebundenen Seiten vor Knicken geschützt. Kladde, ca. 21,5 x 29,8 cm, 192 Seiten, blanko. Weitere Informationen: | | Anzahl der Blätter: | 96 | Ausführung der Lineatur: | blanko | Flächenmasse des Papiers: | 60 | Papierformat: | A4 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 3,12* | € 5,47* | | | | Lager 639 | | | | | | € 4,99* | ab € 3,97* | € 6,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|