Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier, A4, 80g/m², 500 Blatt, weiß 996A8S


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kopierpapier, A4, 80g/m², 500 Blatt, weiß 996A8S
Kopierpapier, A4, 80g/m², 500 Blatt, weiß 996A8S
Kopierpapier, A4, 80g/m², 500 Blatt, weiß 996A8S
Artikel-Nr.:
     639-516057
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     996A8S
EAN/GTIN:
     4250593402668
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Fotokopierpapier
Weißes Universal-Kopierpapier, neutrale Sorte, CIE-Wert = 146-150
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter je Packung:
500
Farbe:
weiß
Flächenmasse des Papiers:
80
Papierformat:
A4
Weitere Suchbegriffe: Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, kopierpapier a4 weiß 75g cie160, allroundpapier weiß, allroundpapier a 4 hochweiss, Xerographiepapier, Hochleistungspapier, Tintenstrahldrucker-Glossypapier, Inkjet-Seidenmattpapier, Tintenstrahldruckerpapier, Inkjetpapier, Inkjet-Hochglanzpapier, Inkjet-Glossypapier, Spezialpapier, Farblaser-Hochglanzpapier, Laser-Hochglanzpapier, Laser-Glossypapier, Farblaser-Seidenmattpapier, Laser-Seidenmattpapier, Farblaser-Glossypapier, Tintenstrahldrucker-Hochglanzpapier, Tintenstrahldrucker-Seidenmattpapier, Tintenstrahldrucker-Papier
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5372
€ 4,95*
ab € 3,34*
€ 3,34*
2 Tage
300
€ 5,95*
ab € 3,35*
€ 3,35*
€ 7,95*
ab € 3,24*
€ 3,38*
Lager 639
unbekannt
€ 4,99*
ab € 3,38*
€ 3,38*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,38*
€ 4,02
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (€ 0,00676* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Igepa
83427A75ALS
ab € 3,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.