Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie LONGLIFE Power 1,5V AA Mignon KT4 VARTA 04906121414


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Batterie LONGLIFE Power 1,5V AA Mignon KT4 VARTA 04906121414
Batterie LONGLIFE Power 1,5V AA Mignon KT4 VARTA 04906121414
Batterie LONGLIFE Power 1,5V AA Mignon KT4 VARTA 04906121414
Batterie LONGLIFE Power 1,5V AA Mignon KT4 VARTA 04906121414
Batterie LONGLIFE Power 1,5V AA Mignon KT4 VARTA 04906121414
Batterie LONGLIFE Power 1,5V AA Mignon KT4 VARTA 04906121414
Batterie LONGLIFE Power 1,5V AA Mignon KT4 VARTA 04906121414
Batterie LONGLIFE Power 1,5V AA Mignon KT4 VARTA 04906121414
Batterie LONGLIFE Power 1,5V AA Mignon KT4 VARTA 04906121414
Batterie LONGLIFE Power 1,5V AA Mignon KT4 VARTA 04906121414
Artikel-Nr.:
     639-515566
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04906121414
EAN/GTIN:
     4008496810321
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Hochleistungsbatterie, quecksilber- und cadmiumfrei. Besonders geeignet für motorgetriebene Geräte mit hohem Strombedarf, wie Spielzeuge, Audiogeräte, Elektronikspiele usw.
Weitere Informationen:
Bauart:
AA
Bauform:
rund
Kapazität der Batterie:
2.96
Nennspannung:
1.5
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,54*
€ 2,11*
24 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 4,90*
ab € 1,50*
€ 2,24*
Lager 639
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,59*
€ 2,38*
2 Tage
2417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,13*
€ 3,98*
8 Tage
16
1
pro Blister
Frei Haus
ab € 4,38*
€ 6,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04906 121 414
ab € 3,30*
Zubehör
Varta
06205 301 402
ab € 1,315*
Zubehör
Varta
04906 121 418
ab € 14,47*
Zubehör
Varta
06632 101 401
ab € 1,00*
Zubehör
Varta
06206 301 402
ab € 1,675*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.